詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354ED-11

品名 : [フリー/240mm] 手袋(耐切創/ケブラー)

仕様

メーカー マックス 型番 MT950EX
サイズ フリー 全長(mm) 240
掌周り(mm) 200 中指長さ(mm) 80
材質 ケブラー繊維100% 厚み(mm) 0.8
重量 80g
10ゲージ
安全用編手袋
安全・強力・耐熱
EN388:2003規格 耐切創レベル3
追加説明
カタログ価格

840 円(税抜)/ 924 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/09 06:07現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2181ページ

代替品

EA354KA-8
  • 品番

    EA354KA-8

  • コメント

    Lサイズ(235mm)

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top