品番 : EA354GA-10A
品名 : [M] 手袋(ポリエチレン/30枚)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 861 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、介護・福祉業などに | サイズ | M |
| 全長 | 600mm | 掌周り | 260mm |
| 中指長さ | 80mm | 厚み | 0.04mm |
| 材質 | ポリエチレン、天然ゴム(袖口部分) | 重量 | 240g(1箱当り) |
| カラー | 半透明 | 入数 | 30枚 |
| パウダーフリー(粉なし)タイプ | |||
| 左右兼用タイプ | |||
| 素手感覚が活かせる極薄手袋 | |||
| 全長60cmのロングタイプなので、腕全体をカバーし汚れなどの付着を防ぎます。 | |||
| エンボス加工により、内側がベタつきにくく、着脱がスムーズです。 | |||
| 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 | |||
| 取り出しやすいボックスタイプ | |||
| 食品衛生法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/21 18:19現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
