詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GA-36

品名 : [S] 手袋(ニトリルゴム/ロング/50枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ S 全長 400mm
厚み 0.15mm 掌周り 170mm
中指長さ 77mm
手首部分の
露出を防ぎ、異物混入対策に有効です。
指先の凹凸加工で、小さな
ものもしっかりつかめます。
食品加工など食品に直接
触れる作業でも使用可能。
合成ゴム(ニトリルゴム)
パウダー無し
食品衛生法適合品
追加説明
カタログ価格

3,300 (税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/25 13:09現在)

商品入数 50 販売単位 PK

代替品

EA354GA-36A
ウェブカタログ画像
●入数:50枚
  • ●入数:50枚
  • ※画像はEA354GA-37です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top