品番 : EA354GE-17
品名 : [L] 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 ポリエステル裏)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 610 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 250 |
| 掌周り(mm) | 225 | 中指長さ(mm) | 80 |
| 材質 | 表:塩化ビニール 裏:綿・ポリエステル |
厚み(mm) | 1.5 |
| 重量 | 126g | 用途 | 農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸・物流業・自動車関連業・土木・建設業など幅広い作業に適しています。 |
| 特殊配合の塩化ビニール樹脂をコートし、耐久性と柔軟性を兼ね備えています。 | |||
| 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。 | |||
| 裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 | |||
| 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 16:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GE-15 [S] 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 ポリエステル裏) |
| EA354GE-16 [M] 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 ポリエステル裏) |
| EA354GE-18 [LL] 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 ポリエステル裏) |
ウェブカタログ画像
拡大

