詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354HC-3

品名 : [LL] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

EU規格CE EN388耐切創レベル3
厚み 1.3mm
乾燥・湿潤どちらの環境下でも優れた耐摩耗性を有しています。
サイズ LL 材質 樹脂部分:ニトリルゴム
繊維部分:ケブラー、ライクラ繊維
全長(mm) 250 掌周り(mm) 200
中指長さ(mm) 90
追加説明
カタログ価格

750 円(税抜)/ 825 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/16 23:53現在)

商品入数 1 販売単位 双
ウェブカタログ画像
※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top