詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354KJ-7

品名 : [フリー]340mm 手袋(耐切創/高耐熱/アラミド繊維)

仕様

メーカー マックス 型番 MZ610
サイズ フリー 全長(mm) 340
掌周り(mm) 300 中指長さ(mm) 95
材質 表:PBO繊維100% 
中:ケブラー繊維フェルト
裏:綿100%
手口:〔表〕ケブラー繊維
   〔裏〕綿100%
厚み(mm) 7.5
重量 300g 素材耐熱温度 約500℃
EN388:2003規格 耐切創レベル5
炉前、ボイラー周り等遮熱性・耐熱性が必要な作業手袋として最適です。
立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。
追加説明
カタログ価格

18,900 円(税抜)/ 20,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 22:21現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2188ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top