詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354KJ-8

品名 : [フリー]320mm 手袋(耐切創/耐熱/アラミド繊維)

仕様

メーカー マックス 型番 MZ627
サイズ フリー 全長(mm) 320
掌周り(mm) 270 中指長さ(mm) 95
材質 手の甲:アラミド繊維
手の平:PBO繊維
裏:綿、中:断熱材
厚み(mm) 3.6
素材耐熱温度 約500℃
EN388:2003規格 耐切創レベル5
追加説明
カタログ価格

8,760 円(税抜)/ 9,636 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 12:12現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2188ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top