詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354SE-25A

品名 : [XS/410mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ XS 全長(mm) 410
掌周り(mm) 100 中指長さ(mm) 80
厚み(mm) 1.1 材質 ステンレス
手首~袖長さ 200mm
左右兼用
刃物など鋭利な道具を使用する際の切傷防止に役立ちます。
追加説明
カタログ価格

29,300 (税抜)/ 32,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 16:25現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA354SE-25 [XS/440mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
EA354SE-26A [S/420mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
EA354SE-27A [M/450mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
EA354SE-28A [L/465mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
EA354SE-29 [XL/485mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top