品番 : EA354SE-29A
品名 : [XL/480mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| サイズ | XL | 全長(mm) | 480 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 130 | 中指長さ(mm) | 100 |
| 厚み(mm) | 1.1 | 材質 | ステンレス |
| 手首~袖長さ | 200mm | ||
| 左右兼用 | |||
| 刃物など鋭利な道具を使用する際の切傷防止に役立ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,300 円(税抜)/ 32,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 16:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
