詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355A

品名 : 114x 74cm エプロン(使い捨て/25枚)

仕様

サイズ 114×74㎝ 厚み 0.03mm
材質 エプロン:ポリエチレン
肩紐:ポリエチレン
腰紐:ポリエチレン
入数 25枚入り
用途 衣類の汚れを防ぐ
ネックハンガー式
簡単に脱着・耐水性抜群
エアコン、車等の洗浄時に使用して下さい。
使い方で何回でも使用できます。
食品衛生法適合品です。
追加説明
カタログ価格

1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 60

(2026/10/15 11:04現在)

商品入数 25 販売単位 袋
カタログページ 2216ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top