詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355AA-12

品名 : 75x 63cm エプロン(使い捨て/20枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

様式 ネックハンガー式 サイズ 750×630mm
重量 560g (20枚当り) 材質 エプロン:ポリプロピレン不織布
肩紐:ポリプロピレン不織布
腰紐:ポリプロピレン不織布
用途 作業場での汚れ防止に 入数 20枚入り
軽くて丈夫、使いやすい
追加説明
カタログ価格

1,790 (税抜)/ 1,969 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/12 21:39現在)

商品入数 20 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top