詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355AC-41A

品名 : 85x 65cm 作業用エプロン

仕様

メーカー おたふく手袋 型番 N-864
用途 作業場での汚れ防止などに。 サイズ 85(H)×65(W)cm
材質 エプロン:綿100%(デニム生地)
肩紐:ポリエステル70%・綿20%・レーヨン6%・その他4%
腰紐:アクリル
ネックハンガー式
ペン差し、ポケット付き
追加説明
カタログ価格

1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/07 05:06現在)

商品入数 1 販売単位 枚
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top