詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355AD-1

品名 : 120x 79cm エプロン(作業用/5枚)

仕様

メーカー 日本製紙クレシア(CRECiA) 型番 68110
商品名 クリーンガードCX サイズ 119.5×78.5cm
材質 ポリプロピレン 入数 5枚
食品関係、病院、研究施設などの現場で、長時間着用した場合でも軽い着け心地です。
通気性があり、粉体バリア性能の高いSMS製法
フリーサイズ、ロングタイプ。ヒザ下あたりまで防御できます。
ネックハンガー式
※化学防護に関する規定(JIS T 8115)には適合していません。
追加説明
カタログ価格

1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/11/06 11:39現在)

商品入数 5 販売単位 pk
カタログページ 2216ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top