詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355AG-2

品名 : [L] エプロン(ウレタン製/青)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ネックハンガー式
材質 特殊ウレタン
軽量素材で長時間着用時の負担を軽減します。
突刺しや引っ張りに強く、耐摩耗に優れています。
水分が残りにくい素材で衛生的です。
縫製加工がないので異物混入を軽減します。
サイズ(cm) 90×125 カラー
追加説明
カタログ価格

2,100 (税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/07 20:06現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA355AE-16
  • 品番

    EA355AE-16

  • コメント

    変更点:白/ポリウレタン

ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top