詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355K-1

品名 : 54x 80cm エプロン(ケブラー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 東和コーポレーション(TOWA) 型番 KM-2
サイズ 800(H)×540(W)mm 厚さ 2mm
重量 350g 材質 エプロン:ケブラー製厚地織物(帆布裏付)
肩紐:綿
腰紐:綿
耐熱温度 537℃
ネックハンガー式
耐切創、耐摩耗性に優れている。
耐熱性があり、しかも溶融、熱収縮がない高温での寸法安定性、難燃性(自己消火性)等の優れた熱特性をもつ。
●ケブラーは1971年に米国デュポン社が開発したパラ系アラミド繊維です。●ケブラー最大の特長は高強度、高弾性率にありますが、難燃性・耐熱性・耐切創性・耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせています。●ケブラーは太陽光・蛍光灯などに含まれる紫外線により変色します。変色した場合は、糸の強度が低下することがありますので、使用後は包装されていた袋等に入れ、暗所で保管して下さい。(黒いビニール袋でカバーするのも有効です。)
追加説明
カタログ価格

11,800 (税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/17 18:42現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA355K-7
  • 品番

    EA355K-7

  • コメント

    サイズご確認下さい

ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top