品番 : EA355K-66
品名 : 220mm 脚カバー(溶接用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | L | 重量 | 360g |
---|---|---|---|
材質 | 牛床革 | 全長 | 220mm |
取付方法 | 脇:マジックテープ止め式、底:ベルト式 | 革厚 | 約1.8~2mm |
最大ふくらはぎ周り | 約380mm | 甲の長さ | 130mm |
黒革ベルト付 | |||
牛床革使用のため柔軟性に優れており、火が移りにくいので安全対策にご使用下さい。 | |||
マジックテープ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 15:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 |
代替品
|
|
|
拡大