詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355KS-11

品名 : 153x203mm 溶接手袋用バックパッド

仕様

サイズ 152×203mm 材質 難燃性カーボンファイバーフェルト、アルミメッキグラスファイバー
耐熱温度 537℃
※使用環境によるため、保証はできません
入数 1枚
※手袋は別売りです。
難燃性と柔軟性があります。
レザーと伸縮性のあるハンドストラップ
高温とスパークから保護します。
追加説明
カタログ価格

2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/11/05 20:52現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0091ページ
ウェブカタログ画像
  • ※手袋は別売りです。
  • ※手袋は別売りです。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top