品番 : EA365VA-4
品名 : AC100V/ 600W ヒートガン(軽量型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 石崎電機製作所(SURE) | 型番 | PJ-210A |
---|---|---|---|
電源 | AC100V・(50/60Hz) | 消費電力 | 600W |
温風温度 | 450℃ | 風量 | 0.125m3/min |
風速 | 400m/min | スイッチ | 3段切替スイッチ(切・送風・熱風) |
材質 | 鋼板、合成樹脂 | コード長 | 3m |
サイズ | φ70(W)×208(L)×177(H)mm | 重量 | 約550g |
小型軽量で熱風温度450℃を実現 | |||
工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 | |||
ホディ構造の変更で軽量を実現 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 14:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA365VD-1 : 55mm スプーンノズル |
オプション | EA365VD-2 : φ6mm 熱風集中ノズル |
オプション | EA365VD-3 : 42mm 平形ノズル |
オプション | EA365VD-21 : 80x150x360mm L型スタンド |
拡大