品番 : EA366EH
品名 : 4個組 ブロックサンダー(#60・100・180・320)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
4種類の粒度がセットになっています。 | |||
粒度 | #60・100・180・320(各1個) | サイズ | 約100(D)×68(W)×27(H)mm(1個あたり) |
---|---|---|---|
重量 | 約29g(1個あたり) | 仕様 | 荒目・中目・細目・細目 |
材質 | 基材:ポリウレタン、研磨剤:シリコンカーバイト | 用途 | 木材研磨、金属のサビ落とし、塗装・ニスはがし、汚れ落とし、パテ詰め後の下地磨きに |
スポンジタイプなので、様々な面に使用できます。 | |||
乾式・湿式の両方で使用できます。 | |||
目詰まりしにくく、水洗い可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 22:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
バリエーション一覧 |
---|
EA366EH-18 100x68x27mm #180 ブロックサンダー(4個) |
EA366EH-32 100x68x27mm ブロックサンダー(4個) |
拡大