詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366EH-6

品名 : 100x68x27mm # 60 ブロックサンダー(4個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

粒度 #60 サイズ 約100(D)×68(W)×27(H)mm
重量 約29g
仕様 荒目 材質 基材:ポリウレタン、研磨剤:シリコンカーバイト
用途 木材研磨、金属のサビ落とし、塗装・ニスはがし、汚れ落とし、パテ詰め後の下地磨きに
スポンジタイプなので、様々な面に使用できます。
乾式・湿式の両方で使用できます。
目詰まりしにくく、水洗い可能
入数 4個入り
追加説明
カタログ価格

1,590 (税抜)/ 1,749 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/17 00:24現在)

商品入数 4 販売単位
カタログページ

代替品

EA366EF-3
バリエーション一覧
EA366EH-18 100x68x27mm #180 ブロックサンダー(4個)
EA366EH-32 100x68x27mm ブロックサンダー(4個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top