品番 : EA366FC-12
品名 : 50x150mm/中目 サンダー替刃(平面用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | SAB-50C |
|---|---|---|---|
| 適合本体 | EA366FC-2用替刃 | 粒度 | #220~#280(中目) |
| 1c㎡あたりの目の数 | 180 | 重量(パッケージ含む) | 39g |
| 追加説明 |
●サイズ縦(mm)…150 ●サイズ横(mm)…50 ●サイズ奥(mm)…0.2 ●サイズ重量(g)…22 ●PKサイズ縦(mm)…220 ●PKサイズ横(mm)…80 ●PKサイズ奥(mm)…17 ●PKサイズ重量(g)…34 ●作業性と耐久性が特徴 ●木・アルミ・プラスチック研削用サンダー ●木・アルミ・プラスチック研削工具です ●作業性・耐久性が抜群です ●サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします ●研削面に対してどの方向にも削れます ●刃は簡単に取替えられます ●用途:広い平面用 ●中目(サンドペーパー#220~#280相当) ●材質・・・刃:ステンレス●刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 |
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 22:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
