品番 : EA366MA-40
品名 : 4枚組 工業用パッドセット(不織布表面処理材)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 色(粒度) | 赤茶(#280) 赤茶(#320) 緑(#400) 灰(#800) |
サイズ | 150×230mm |
| 入数 | 各1枚 | ||
| 付着物除去から極細仕上げまで可能なセット | |||
| <赤茶(#250)> 鋳鍛造品のサビ取り、汚れ取り、および頑固な付着物の除去などに適しています。 |
|||
| <赤茶(#320)> 鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化にも使用できます。 |
|||
| <緑(#400)> プリント基板をはじめ、他の非鉄金属のクリーニング仕上げに |
|||
| <灰(#800)> ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス・アルミ・銅のスリ傷のぼかしなどに |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/07 10:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0605ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
