品番 : EA366MF-12
品名 : # 120 耐水ペーパー(100枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
粒度 | #120 | 砥粒 | シリコンカーバイド |
---|---|---|---|
サイズ | 228×280mm | 重量 | 20g(1枚あたり) |
基材 | Cwt | 用途 | 自動車・特殊車輌の塗膜研磨、木工生地研磨、樹脂製品塗膜研磨、その他一般金属加工後の研磨に |
シリコンカーバイト砥粒により、シャープな研磨力を発揮します。 | |||
耐水性のある基材処理を施してあります。 | |||
研磨力を重視した構造。 | |||
入数 | 100枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 17:39現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 |
代替品
|
拡大