詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366RG

品名 : 230x280mm ウェット&ドライペーパーセット(50枚)

仕様

メーカー 理研コランダム 型番 ※ESCOオリジナルセット品
セット内容 #100・180・240・400・600・800・1000・1200・1500・2000
(各5枚入)
サイズ 230×280mm
砥粒 C(炭化ケイ素) 基材 ラテックス系紙
入数 50枚 (10種/各5枚)
あらゆる分野の研磨作業に
(金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨、自動車補修、金型、彫金等にも使用可能)
水研ぎ・空研ぎ兼用
柔らかな紙質で手になじみ、カーブ面の研磨や仕上げ加工に最適です。
収納ケース付(350(W)×270(D)×46(H)mm)
【主な使用用途】
・バリやキズ取りに
・錆や汚れ落としに
・塗装面の研磨に
・仕上げの研磨に
追加説明
カタログ価格

4,710 円(税抜)/ 5,181 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/19 21:13現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0592ページ
ウェブカタログ画像
入数:50枚 (10種/各5枚)
  • 入数:50枚 (10種/各5枚)
  • ケース入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top