品番 : EA36B
品名 : 電気工事士技能試験セット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 | ||
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | |||
| 折り畳み式電工ナイフ | 刃材質:炭素工具鋼 刃長:70mm 全長:205mm |
電工用ドライバー | サイズ:(+)#2・(-)6mm 軸長:各100mm |
| ウォーターポンププライヤー | 全長:250mm、 最大開口:47mm |
圧着ペンチ (リングスリーブ用) |
圧着範囲:特小・小・中・大、 全長:242mm |
| ワイヤーストリッパー (VVF用)能力(VVF線) |
1.6mm(2心・3心) 2.0mm(2心・3心) 全長:180mm ストッパー、目安ゲージ付 |
メジャー | テープ全長:3m テープ幅:16mm ストッパー付 |
| ツールバッグ付 | |||
| 圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能です。 | |||
| 第二種電気工事士技能試験用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,100 円(税抜)/ 27,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/05 02:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

