品番 : EA37
品名 : 電気工事士技能試験 部材セット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
〈セット内容〉 | |||
レセップ | |||
引掛シーリング | 丸・角 | 露出コンセント | 差込口1 |
---|---|---|---|
埋込みスイッチ | ×2種類 | ||
埋込みコンセント×3種類 | |||
埋込み専用取付枠 | |||
6極端子台 | |||
ジョイントボックス | |||
合成樹脂可とう電線管(PF16) | |||
合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16) | |||
合成樹脂管(VE14) | |||
ブッシング | |||
ねじ無し電線管(E19用) | |||
ねじ無しBOXコネクタ(E19用) | |||
プラブッシング(BOXコネクタ用) | |||
リングスリーブ | |||
差込型コネクター×3種類 | |||
600Vビニール電線1.6mm×5種類 | |||
VA電線1.6mm×2種類 | |||
VA電線2.0mm×3種類 | |||
VVR電線×2種類 | |||
バインド線0.9mm | |||
ポリ外装線ケーブルEEF2.0mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,400 円(税抜)/ 27,940 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/12 14:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大
.jpg)