品番 : EA370E-12
品名 : 840mm 保護チャップス(チェーンソー用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
保護パッドにはPROLARという特殊繊維で充填されており、チェーンソーが接触すると保護パッドから特殊繊維が引き出されてチェーンに絡みつき、瞬時に停止させる安全設計になっています。
仕様
北米安全規格:ASTM F1414・F1897適合品 | |||
全長 | 840mm(33”) | ベルト長 | 1300mm(調整可能) |
---|---|---|---|
材質 | コーデュラナイロン(1000デニール) | ||
パッド入りで快適で、熱の上昇を防ぎます。 | |||
フロントジッパーポケット付 | |||
チェーンソー、草刈作業等に使用して下さい。 | |||
保護パッドにはPROLARという特殊繊維で充填されており、チェーンソーが接触すると保護パッドから特殊繊維が引き出されてチェーンに絡みつき、瞬時に停止させる安全設計になっています。 | |||
洗濯可能。冷水で手洗い後、つるして乾かしてください。(高温で乾燥させないでください) | |||
表面ウレタンコートにより防滴、防風、防カビ効果があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/05 21:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|