詳細表示

このページのURL:

品番 : EA423PA-8

品名 : 500x 500x1.5mm ゴムパッキンシート(フッ素

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 FR(フッ素ゴム) 厚み 1.5mm
サイズ 500×500mm
自由自在な形にカットできます。
追加説明
カタログ価格

27,600 (税抜)/ 30,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/09/21 07:21現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top