詳細表示

このページのURL:

品番 : EA423R-34

品名 : P-34 オーリング (フッ素ゴム/5個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 フッ素ゴム(バイトン) JIS番号 P-34
耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性
サイズ(mm) 内径:33.7、線径:3.5 入数 5枚
耐熱温度(目安)・・・-15℃~230℃
※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
追加説明
カタログ価格

1,290 (税抜)/ 1,419 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 09:51現在)

商品入数 5 販売単位

代替品

EA423R-34A
  • 品番

    EA423R-34A

  • コメント

    入数変更(5個→2個)

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top