品番 : EA423RA-13
品名 : オーリングセット(19サイズ)(運動用)
仕様
| 用途 | シリンダーなど動く部分向けのシール用に | 〈セット内容〉JIS番号 / 内径 / 線径 (入数) | P-10/9.8/1.9mm(10) P-10A/9.8/2.4mm(10) P-11/10.8/2.4mm(10) P-12/11.8/2.4mm(10) P-12.5/12.3/2.4mm(10) P-14/13.8/2.4mm(10) P-15/14.8/2.4mm(10) P-16/15.8/2.4mm(10) P-18/17.8/2.4mm(10) P-20/19.8/2.4mm(10) P-21/20.8/2.4mm(10) P-22/21.8/2.4mm(10) P-22.4/22.1/3.5mm(10) P-24/23.7/3.5mm(10) P-25/24.7/3.5mm(10) P-25.5/25.2/3.5mm(10) P-26/25.7/3.5mm(10) P-28/27.7/3.5mm(10) P-30/29.7/3.5mm(10) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ニトリルゴム1種B | 硬度 | 90 |
| 使用温度 | -25~100℃ | ケースサイズ | 280×187×41mm |
| 総重量 | 425.2g | ||
| 通常のP型オーリングよりも硬度が硬く、特に油圧部分など高圧箇所のシールとして使用可能です。 | |||
| 運動用・円筒面固定用・平面固定用 | |||
| 動く際の応力によってもオーリングが破れないように断面積が大きくとってあります。 | |||
| 耐油性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/29 03:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1300ページ | ||||
