品番 : EA423RB-1
品名 : φ7.65-31.34mm オーリングセット(インチサイズ)
仕様
| <セット内容> | 18種類 内径×線径: 7.65×1.78mm(20枚) 9.25×1.78mm(20枚) 9.19×2.62mm(20枚) 10.78×2.62mm(20枚) 12.37×2.62mm(15枚) 13.95×2.62mm(15枚) 15.54×2.62mm(15枚) 17.13×2.62mm(15枚) 18.72×2.62mm(10枚) 18.64×3.53mm(10枚) 20.22×3.53mm(10枚) 21.82×3.53mm(10枚) 23.40×3.53mm(5枚) 25.0×3.53mm(5枚) 26.57×3.53mm(5枚) 28.17×3.53mm(5枚) 29.75×3.53mm(5枚) 31.34×3.53mm(5枚) |
材質 | ニトリルゴム |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 210(W)×130(D)×35(H)mm | 総重量 | 300g |
| 耐油 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/07 03:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1303ページ | ||||
代替品
![]() |
|

