詳細表示

このページのURL:

品番 : EA424BC-29A

品名 : 呼20x800mm ブレードホース(水道用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー カクダイ 型番 798-12x800
湯水配管用
材質 ブレード:SUS304、チューブ:架橋ポリエチレン管、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト ホース内径 13.0mm
取付ねじ G3/4 最高使用圧力 0.75MPa
使用温度 1℃~80℃ 最小流路径 10.0mm
呼×長さ 20×800mm 重量 約325g
最小曲げ半径 50㎜
架橋ポリエチレンチューブなので耐熱性能を持たせ湯水配管用として使用できます。但し、EPDMチューブに比べ柔軟性はなく施工性の面では、若干劣ります。
追加説明
カタログ価格

4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/15 10:18現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA424BC-29B
  • 品番

    EA424BC-29B

  • コメント

    変更点:チューブ材質

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top