品番 : EA424BC-30A
品名 : 呼20x900mm ブレードホース(水道用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 798-12x900 |
|---|---|---|---|
| 湯水配管用 | |||
| 材質 | ブレード:SUS304、チューブ:架橋ポリエチレン管、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト | ホース内径 | 13.0mm |
| 取付ねじ | G3/4 | 最高使用圧力 | 0.75MPa |
| 使用温度 | 1℃~80℃ | 最小流路径 | 10.0mm |
| 呼×長さ | 20×900mm | 重量 | 約338g |
| 最小曲げ半径 | 50㎜ | ||
| 架橋ポリエチレンチューブなので耐熱性能を持たせ湯水配管用として使用できます。但し、EPDMチューブに比べ柔軟性はなく施工性の面では、若干劣ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,980 円(税抜)/ 5,478 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 18:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|

