詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425AC-113

品名 : G 1/2"xG 1/2" ボールバルブ

仕様

メーカー カクダイ 型番 650-001-13
呼 13 ねじサイズ G1/2”×G1/2”
最高使用圧力 1.0MPa 最高使用温度 80℃
使用流体 上水道 材質 黄銅
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付)
ワンタッチ着脱式ハンドル
両方向通水可能
※気体、不凍液には使用できません。
追加説明
カタログ価格

2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/13 23:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1073ページ
ウェブカタログ画像
  • 首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top