詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425B-2A

品名 : R 1/4" ミニボールバルブ(カップリング接続)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 BD-1200R
取付ねじ R1/4” ボア径 6mm
最高使用圧力 0.98MPa
(※真空状態では使用不可)
使用温度 -10~80℃(凍結箇所を除く)
弁箱耐圧検査 1.5MPa 弁座漏れ検査 0.6MPa
材質 本体:C3771B(cd75ppm以下)
ソケット:C3604B(cd75ppm以下)
シート:PTFE
Oリング:NBR70-1
使用流体 空気・水・油
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はエアー用カップリングに接続できるタイプ
バルブとカップリングを一体にすることで、配管の手間とコスト削減を可能にします。
RoHS指令相当品
追加説明
カタログ価格

2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/03 10:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top