詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425PH-15A

品名 : φ15mm 真空パッド(ニトリル製/スタンダードタイプ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 日本ピスコ(PISCO) 型番 VPC15-6RN-6J
使用流体 空気 ホルダー形状 スプリング式取出口上
パッド材質 ニトリル 取付ねじ M14×1
適応チューブ φ6mm パッドねじ M4
パッド径 15mm 全長 61.1mm
平らなワークに最適な一般形
追加説明
カタログ価格

2,720 (税抜)/ 2,992 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 11:16現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top