詳細表示

このページのURL:

品番 : EA426AG-13

品名 : R 1/8"x9.53mm リングジョイント(2個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 RS-1103
材質 真鍮(C3604BD) ねじサイズ(d1) R(PT)1/8”
銅管外径(φD) 9.53mm(3/8”) サイズ(mm) B1:17、B2:21、d2:PF3/8、L:34
使用温度範囲 -50~150℃ 使用流体 空気・水・油
入数 2個
銅管用継手
リング玉1個付属(リングジョイント1個につき)
最高使用圧力 3.45MPa 使用温度範囲 -50~150°
追加説明
カタログ価格

730 (税抜)/ 803 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 18:09現在)

商品入数 2 販売単位

代替品

EA426AG-54
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top