詳細表示

このページのURL:

品番 : EA426CY-310

品名 : φ10.5mmxφ10.5mm ニードルバルブ(ステム型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 CY-2310
タケノコ外径 10.5×10.5mm 使用圧力 0.98MPa
使用温度 -10~80℃
(凍結箇所は除く)
使用流体 空気・水・油
適合ホース内径※ 9×9mm 材質 真鍮(クロムメッキ仕上げ)
ホースジョイント型のストレートタイプ(両口)
一次側、二次側共にホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型ニードルバルブです。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
追加説明
カタログ価格

2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/11 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA426CY-310A
  • 品番

    EA426CY-310A

  • コメント

    変更点:RoHS指令相当品へ変更

ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top