詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432MS-123

品名 : Rp1/2"xRp1/2" 座付水栓エルボ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー カクダイ 型番 6198-13
材質 青銅 取付穴径 φ5.0mm
取付ピッチ 38mm 13
ねじ径(Rp) 1/2”×1/2”
ビスは付属していません。
追加説明
カタログ価格

1,670 (税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/02 20:02現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA432MS-123A
  • 品番

    EA432MS-123A

  • コメント

    変更点:ビス止め箇所が増えました

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top