品番 : EA432RC-6A
品名 : R 3/4"x22.22mm アダプター(雄)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | OS-250 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | R3/4” | 銅管サイズ | 22.22mm |
| 全長 | 36mm | 最高許容圧力 | 1.75MPa |
| 使用温度範囲 | -20℃~120℃ | 使用流体 | 冷温水・不凍液・油・エアー |
| 材質 | 真鍮 | ||
| 銅管ロウ付用継手 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 08:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA432RC-2 R 1/2"x 9.52mm アダプター(雄) |
| EA432RC-3 R 1/2"x12.70mm アダプター(雄) |
| EA432RC-4A R 1/2"x15.88mm アダプター(雄) |
