品番 : EA432T-1
品名 : マーキングルーラー(差込式継手用)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 648-500 |
|---|---|---|---|
| 対応サイズ | 13、20、25、30、40、50 | 差し込み長さ | 呼25Su以下:50mm 呼30Su以上:70mm |
| 全長 | 95mm | 幅 | 20mm |
| 材質 | 樹脂 | ||
| 差込み位置のマーキングに使用する治具 | |||
| 全サイズに対応 | |||
| ※ルーラーを十分に押し当てて標線を引いてください。 | |||
| ※銅管の場合、蟻の巣状腐敗が発生する可能性がありますので、ゼブラ製マッキーまたは寺西化学工業製マジックインキを使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 12:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
