品番 : EA440AF-112
品名 : 3/8" 吊金具(Sデッキ用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A14499-0011 |
|---|---|---|---|
| 用途 | デッキ用吊金具 (Sデッキ50) |
材質 | スチール(ドブメッキ) |
| デッキ形式 | Sデッキ50用 | サイズ | 182×35mm |
| 吊ボルト径 | W3/8” | 締付トルク | 7.8~9.8N・m (80~100kgf・cm) |
| 許容静荷重 | 1470N(150kgf) | ||
| 合成スラブ構造用 | |||
| 取付はワンタッチ押込み、吊りボルト(W3/8)をねじ込むだけ。 | |||
| 金具にバネ性があるため、デッキ寸法の誤差にも対応。 | |||
| 仮止めができ、取付位置の移動も簡単です。 | |||
| 高所作業がなく、下から取付けられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 06:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440AF-111 3/8" 吊金具(QLデッキ/Sデッキ用) |
| EA440AF-113 3/8" 吊金具(Eデッキ/Sデッキ用) |
| EA440AF-114 3/8" 吊金具(Eデッキ用) |
