品番 : EA440AF-198
品名 : 防犯カメラ取付プレート
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SG-VK1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 建物や電柱などへ防犯カメラを取り付ける際に使用します | 許容静荷重 | 98N(10kgf) |
| サイズ(mm) | φ120×17.7 | 重量(g) | 149 |
| ねじ用取付穴 | φ4.5 | W3/8(M10)ボルト用取付穴 | φ10.2 |
| 材質 | 高耐食めっき鋼板 | ||
| ハンガー等へのねじ固定もできます。※W3/8(M10)ボルトへの取り付けもできます。 | |||
| ポールバンドを使用して電柱への固定も可能 ※重量2㎏以下、出しろが300㎜以下の器具に、ご使用ください |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
890 円(税抜)/ 979 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/10/22 08:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1122ページ 2313ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
