品番 : EA440AF-306
品名 : W3/8" 470mm 吊り金具(H形・I形鋼用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10268-0073 |
|---|---|---|---|
| 用途 | H形鋼・I形鋼のフランジ部から吊ボルトを下げて各種の設備を支持します。 | 材質 | スチール (電気亜鉛メッキ) |
| ねじ径 | W3/8” | 幅 | 470mm |
| 適合フランジ幅 | 350mm | 適合フランジ厚 | 8~35mm |
| 吊ボルト(径)調整範囲 | W3/8 350 | ||
| H鋼・I鋼のフランジ部からの吊り下げに | |||
| 造営材のフランジ幅の範囲で、任意の場所から吊ボルトを下げられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,420 円(税抜)/ 5,962 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 01:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
