詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AF-33

品名 : H・L・C形鋼用ビームラックル(ナット付)

仕様

メーカー 未来工業 型番 SGS-10-3N
用途 ラック・ダクトなどの吊り金具として使用します 適合寸法 H・L形鋼:鋼材厚24mmまで
C形鋼:ツバ20mmまで
許容静荷重 1:1.22kN、2:490N、3:981N 材質 SPHC
吊ボルト径 W3/8”
H・L・C形鋼用
ナット付
電気亜鉛めっき仕様
追加説明
カタログ価格

730 円(税抜)/ 803 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/01 23:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1122ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top