詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BH-40

品名 : 40A ステンレス鋼管用Uボルト

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アカギ 型番 A10617-0076
径称 40A 適合管外径 48.6mm
ねじ径 W3/8” 材質 ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼管(厚肉管)用
SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。
入数は1個入りです。
追加説明
カタログ価格

640 (税抜)/ 704 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/22 22:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ

代替品

EA440BH-40B
ウェブカタログ画像
  • ガス管
  • パイプ外径一覧表
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top