詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440EB-100

品名 : 0.05-0.50mm/150x300mmシムセット(ステンレス製)

仕様

サイズ 150×300mm 厚み 0.05mm, 0.10mm, 0.15mm, 0.20mm, 0.25mm, 0.30mm, 0.40mm, 0.50mm(各1枚)
材質
ステンレス(SUS302)
追加説明
カタログ価格

41,900 (税抜)/ 46,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/05/17 06:49現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1303ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top