詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440HG-25

品名 : φ25 x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/5本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト)) 全長 1m
外径 25mm 肉厚 1.0mm
入数 5
追加説明
カタログ価格

2,650 (税抜)/ 2,915 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/03 13:19現在)

商品入数 5 販売単位

代替品

EA440HG-57
ウェブカタログ画像
※品番により外径が異なります。
  • ※品番により外径が異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top