品番 : EA441BC-28
品名 : 28x1200mm 黄銅丸棒(快削)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 全長 | 1200mm | 径 | 28mm |
|---|---|---|---|
| JIS規格 | H3250 C3604BD | ||
| 被削性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 22:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|

