詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441BC-30

品名 : 30x1200mm 黄銅丸棒(快削)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長 1200mm 30mm
JIS規格 H3250 C3604BD
被削性に優れています。
追加説明
カタログ価格

26,400 (税抜)/ 29,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 06:20現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA441BA-30
バリエーション一覧
EA441BA-8 8x 300mm 黄銅丸棒(快削)
EA441BA-10 10x 300mm 黄銅丸棒(快削)
EA441BA-12 12x 300mm 黄銅丸棒(快削)
EA441BA-15 15x 300mm 黄銅丸棒(快削)
EA441BA-18 18x 300mm 黄銅丸棒(快削)
EA441BA-20 20x 300mm 黄銅丸棒(快削)
EA441BA-22 22x 300mm 黄銅丸棒(快削)
EA441BA-25 25x 300mm 黄銅丸棒(快削)
EA441BA-28 28x 300mm 黄銅丸棒(快削)
EA441BA-30 30x 300mm 黄銅丸棒(快削)
EA441BB-8 8x 600mm 黄銅丸棒(快削)
EA441BB-10 10x 600mm 黄銅丸棒(快削)
EA441BB-12 12x 600mm 黄銅丸棒(快削)
EA441BB-15 15x 600mm 黄銅丸棒(快削)
EA441BB-18 18x 600mm 黄銅丸棒(快削)
EA441BB-20 20x 600mm 黄銅丸棒(快削)
EA441BB-22 22x 600mm 黄銅丸棒(快削)
EA441BB-25 25x 600mm 黄銅丸棒(快削)
EA441BB-28 28x 600mm 黄銅丸棒(快削)
EA441BC-8 8x1200mm 黄銅丸棒(快削)
EA441BC-10 10x1200mm 黄銅丸棒(快削)
EA441BC-12 12x1200mm 黄銅丸棒(快削)
EA441BC-15 15x1200mm 黄銅丸棒(快削)
EA441BC-18 18x1200mm 黄銅丸棒(快削)
EA441BC-20 20x1200mm 黄銅丸棒(快削)
EA441BC-22 22x1200mm 黄銅丸棒(快削)
EA441BC-25 25x1200mm 黄銅丸棒(快削)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top